Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1672 Bolt arhitectural din oțel inoxidabil plat 5/8 x 1/4 inch | AB6BDY 20X920

APPROVED VENDOR Z1672 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 5/8 x 1/4 in

În stoc
Element: AB6BDY Model: Z1672Crucea Ref: 20X920

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€80.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.5 / 8 "
Baril Head Dia.1"
Înălțimea capului butoiului1 / 4 "
Lungimea butoiului1 / 4 "
Adâncimea firului butoiului1 / 4 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range1 / 4 "
Stilul șefuluiPlat
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1672 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 5/8 x 1/4 in
€80.03 /unitate