Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1736 Bolt arhitectural din oțel inoxidabil plat 1/4-20 | AB6BFC 20X947

APPROVED VENDOR Z1736 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 1/4-20

În stoc
Element: AB6BFC Model: Z1736Crucea Ref: 20X947
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
€25.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Stilul șefuluiPlat
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Șurub Cap Dia.3 / 4 "
Înălțimea capului șurubului15 / 64 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Lungimea filetului șurubului7 / 16 "
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1736 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 1/4-20
€25.58 /unitate