Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1754 Bolt arhitectural din oțel inoxidabil plat 5/8-11 | AB6BFM 20X956

APPROVED VENDOR Z1754 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 5/8-11

În stoc
Articol: AB6BFM Model: Z1754Crucea Ref: 20X956
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
€65.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Stilul șefuluiPlat
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Șurub Cap Dia.1.125 "
Înălțimea capului șurubului1 / 4 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Lungimea filetului șurubului1"
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1754 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 5/8-11
€65.29 /unitate