Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z1776 Architectural Bolt Stainless Steel Button 1/2 x 1 1/2in | AB6BFY 20X966

APPROVED VENDOR Z1776 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 1/2 x 1 1/2 inch

În stoc
Element: AB6BFY Model: Z1776Crucea Ref: 20X966
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
€37.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Stilul șefuluiButon
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Șurub Cap Dia.7 / 8 "
Înălțimea capului șurubului1 / 4 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Lungimea filetului șurubului1 / 2 "
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Șurub Umăr Dia. (1/2 ")
    • Lungime umăr șurub (1-1 / 2 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1776 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 1/2 x 1 1/2 inch
€37.00 /unitate