Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1778 Buton din oțel inoxidabil pentru șuruburi arhitecturale 5/8 x 1/2 inch | AB6BFZ 20X967

APPROVED VENDOR Z1778 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 5/8 x 1/2 in

În stoc
Articol: AB6BFZ Model: Z1778Crucea Ref: 20X967
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
€38.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Stilul șefuluiButon
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Șurub Cap Dia.1"
Înălțimea capului șurubului5/16
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Lungimea filetului șurubului1 / 2 "
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Șurub Umăr Dia. (5/8 ")
    • Lungime umăr șurub (1/2 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1778 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 5/8 x 1/2 in
€38.43 /unitate