Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1820 Buton din oțel inoxidabil pentru șuruburi arhitecturale 3/4 x 3 inci | AB6BDH 20X906

APPROVED VENDOR Z1820 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 3/4 x 3 in

În stoc
Articol: AB6BDH Model: Z1820Crucea Ref: 20X906
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
€114.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.3 / 4 "
Baril Head Dia.1.125 "
Înălțimea capului butoiului3 / 8 "
Lungimea butoiului3"
Adâncimea firului butoiului3 / 4 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range3"
Stilul șefuluiButon
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1820 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 3/4 x 3 in
€114.19 /unitate