GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare: Seria SELA


Întreruptoarele General Electric din seria SELA sunt utilizate pentru a proteja dispozitivele electrice de supracurențe și scurtcircuite în sistemele de distribuție a energiei, panourile de comandă și centrele de control al motoarelor.

Filtru
Evaluare AIC: 65kAIC @ 480V , Tip cadru: SELA , Voltaj: 480V
StilModelamperiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
SELA24AT0030
30A2€660.64
RFQ
A
SELA36AT0030
30A3€889.59
RFQ
A
SELA24AT0060
60A2€660.64
RFQ

Mecanism de lucru

  • În cazul unei suprasarcini moderate susținute, banda bimetalică a întrerupătorului General Electric se încălzește din cauza curentului crescut care trece prin ea.
  • Pe măsură ce temperatura benzii bimetalice crește, aceasta se îndoaie sau se deformează treptat.
  • Dacă apare un scurtcircuit brusc și sever, câmpul magnetic puternic generat de curentul ridicat activează elementul de declanșare magnetic al întreruptorului.
  • Acest lucru face ca mecanismul intern al întreruptorului să se declanșeze aproape instantaneu, deconectând circuitul.

DESCRIERE

  • Aceste întrerupătoare cu carcasă turnată din Seria SELA General Electric au o declanșare LSI (de lungă durată, de scurtă durată și instantanee) pentru prevenirea scurtcircuitelor.
  • Acestea dispun de montare prin bolt-on care permite o instalare ușoară atât în ​​poziție orizontală, cât și verticală.
  • Aceste întreruptoare General Electric din seria SELA oferă o capacitate mare de întrerupere de 65 kAIC la 480 V.
  • Sunt disponibile cu valori nominale de curent de 30A și 60A.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA

Întrebări Frecvente

Care sunt punctele de inspectat înainte de a utiliza aceste întrerupătoare General Electric din seria SELA?

  • Curățați temeinic unitatea pentru a îndepărta praful, murdăria, grăsimea sau umezeala acumulate.
  • Asigurați-vă că legăturile mecanice nu împiedică funcționarea corectă a unității, inclusiv capacitatea acesteia de a fi pornită sau oprită.
  • Inspectați aparatul pentru orice semne de deteriorare, cum ar fi fisuri, ciobiri sau decolorări neobișnuite.
  • Strângeți bine toți conectorii și bornele pentru a menține conexiunile electrice corespunzătoare.
  • Examinați echipamentul de montare pentru a confirma stabilitatea și integritatea acestuia în susținerea unității.
  • Eliminați orice pericol potențial de siguranță din vecinătatea locului de instalare pentru a crea un mediu de operare sigur.

Care sunt tensiunile nominale ale acestor întrerupătoare de circuit din seria SELA General Electric?

Aceste întreruptoare General Electric din seria SELA pot fi operate la tensiuni de până la 600V.

Care este diferența dintre o siguranță și un întrerupător?

Siguranțele conțin un fir care se topește atunci când supracurent trece prin el, întrerupând circuitul și protejând restul sistemului. Siguranța este un dispozitiv de o singură utilizare, în timp ce întreruptoarele folosesc un mecanism electromecanic pentru a deschide automat circuitul la detectarea defecțiunilor sau a supracurentului. Întreruptoarele pot fi refolosite și resetate după ce se declanșează.

Cum se întrețin aceste întrerupătoare General Electric din seria SELA?

  • Păstrați întrerupătorul curat cu o cârpă moale și uscată.
  • Verificați dacă există semne de uzură sau deteriorare și înlocuiți întrerupătorul dacă este necesar.
  • Utilizați unelte și echipamente adecvate atunci când efectuați întreținerea întreruptorului.
  • Programați întreținerea regulată cu un tehnician calificat.

Cum se instalează aceste întreruptoare General Electric?

  • Scoateți firele din circuitul sau panoul existent unde instalați întrerupătorul.
  • Montați în siguranță aceste întreruptoare de circuit din seria SELA pe panou sau pe șina DIN.
  • Conectați firele la bornele corespunzătoare de pe întrerupător, urmând schema de cablare a producătorului.
  • Asigurați-vă că toate conexiunile sunt strânse și sigure.
  • Restabiliți alimentarea circuitului și verificați funcționarea corectă.
  • Efectuați un test funcțional pentru a vă asigura că întrerupătorul se declanșează corect în condiții de suprasarcină sau scurtcircuit.
  • Etichetați întrerupătorul pentru o identificare ușoară și documentați instalarea lui pentru referințe viitoare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?