GENERAL ELECTRIC SELA36AT0030 Întrerupător cu carcasă turnată, înșurubat, 30 A, 600 VAC | AG8UYF

GENERAL ELECTRIC SELA36AT0030 Întrerupător de carcasă turnată, Bolt-on, 30 A, 600 VAC

Articol: AG8UYF Model: SELA36AT0030
€889.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi30A
Tip cadruSELA
Număr de poli3
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată din seria Spectra RMS, ideal pentru protejarea componentelor electronice sensibile de supraîncărcare și scurtcircuitare
    • Dispune de o declanșare digitală/solidă RMS (electronică) interschimbabilă, evaluată la 30 A și 600 VAC, cu urmărire reglabilă intantană și de limitare a curentului de scurtă durată
    • Configurație trifazată clasificată HACR și terminale cu șuruburi cu montare cu șuruburi capabile să găzduiască fire de dimensiuni de la 3 la 12/3 AWG
    • Valori nominale de întrerupere: 100 kA la 240 VAC, 65 kA la 480 VAC și 25 kA la 600 VAC
    • Listat UL, certificat CSA și clasificat HID pentru operațiuni de alimentare inversă

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
GENERAL ELECTRIC SELA24AT0030 Întrerupător cu șuruburi 30 Amp 480vac 2p 65kaic@480v | AG8UYD SELA24AT003030A2€545.99
RFQ
GENERAL ELECTRIC SELA24AT0060 Întrerupător cu șuruburi 60 Amp 480vac 2p 65kaic@480v | AG8UYE SELA24AT006060A2€545.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC SELA36AT0030 Întrerupător de carcasă turnată, Bolt-on, 30 A, 600 VAC
€889.59 /unitate