Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z20014SS Spring Anchor Statnry 18-8 3/8-16x 1 5/8 | AC4AMG 2YAN4

APPROVED VENDOR Z20014SS Stat Ancoră cu arc 18-8 3/8-16x 1 5/8

În stoc
Element: AC4AMG Model: Z20014SSCrucea Ref: 2YAN4
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
€16.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de primăvară
finalizareaSimplu
Diametrul gaurii.0.220 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1.625 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipStaționar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318152046
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z20014SS Stat Ancoră cu arc 18-8 3/8-16x 1 5/8
€16.43 /unitate