Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z4301-CU Binding Screw Truss Slotted 8-32 x 1/4 In | AA9ZGC 1JYP3

APPROVED VENDOR Z4301-CU Șurub de fixare, cu crestat, 8-32 x 1/4 inchi

În stoc
Articol: AA9ZGC Model: Z4301-CUCrucea Ref: 1JYP3
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
€27.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.13 / 32 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialCupru
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7415338050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z4301-CU Șurub de fixare, cu crestat, 8-32 x 1/4 inchi
€27.65 /unitate