Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z4876 Architect Bolt 8-32 | AE4PGE 5MB22

APPROVED VENDOR Z4876 Arhitectul Bolt 8-32

În stoc
Articol: AE4PGE Model: Z4876Crucea Ref: 5MB22
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
€18.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.1 / 4 "
Baril Head Dia.1 / 2 "
Înălțimea capului butoiului1 / 8 "
Lungimea butoiului1.187 "
Adâncimea firului butoiului5 / 8 "
Tipul de unitateNeslotat
finalizareaSimplu
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Șurub Cap Dia.5 / 16 "
Înălțimea capului șurubului0.100 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Lungimea filetului șurubului7 / 8 "
Forța de tracțiune80000 psi
Dimensiune de filet8-32
Tipstriate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z4876 Arhitectul Bolt 8-32
€18.04 /unitate