Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z5182 Bolt arhitectural 8-32 Oțel inoxidabil 316 | AC2ENA 2JGR5

APPROVED VENDOR Z5182 Șurub arhitectural 8-32 Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AC2ENA Model: Z5182Crucea Ref: 2JGR5
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
€82.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.1 / 4 "
Baril Head Dia.1 / 2 "
Înălțimea capului butoiului1 / 8 "
Lungimea butoiului2"
Adâncimea firului butoiului5 / 8 "
Grip Range2"
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB80
Șurub Cap Dia.5 / 16 "
Înălțimea capului șurubului0.100 "
Lungimea filetului șurubului3 / 4 "
Forța de tracțiune75,000 psi
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z5182 Șurub arhitectural 8-32 Oțel inoxidabil 316
€82.34 /unitate