Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z5193 Bolt arhitectural 10-32 Oțel inoxidabil 316 | AC2ENF 2JGT1

APPROVED VENDOR Z5193 Șurub arhitectural 10-32 Oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AC2ENF Model: Z5193Crucea Ref: 2JGT1
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
€89.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.5 / 16 "
Baril Head Dia.1 / 2 "
Înălțimea capului butoiului1 / 8 "
Lungimea butoiului3"
Adâncimea firului butoiului3 / 4 "
Grip Range3"
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB80
Șurub Cap Dia.23 / 64 "
Înălțimea capului șurubului0.116 "
Lungimea filetului șurubului1"
Forța de tracțiune75,000 psi
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z5193 Șurub arhitectural 10-32 Oțel inoxidabil 316
€89.13 /unitate