Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z5217 Architect Bolt 1/4-20 | AE4PJU 5MB81

APPROVED VENDOR Z5217 Şurub arhitect 1/4-20

În stoc
Element: AE4PJU Model: Z5217Crucea Ref: 5MB81

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€10.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt arhitectural
Baril Dia.3 / 8 "
Baril Head Dia.9 / 16 "
Înălțimea capului butoiului5 / 32 "
Lungimea butoiului1 9 / 16 "
Adâncimea firului butoiului1"
Tipul de unitateNeslotat
finalizareaAlamă
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialOţel
Rockwell HardnessB55
Șurub Cap Dia.15 / 32 "
Înălțimea capului șurubului0.153 "
Material șurubOţel
Lungimea filetului șurubului1-1/2 "
Forța de tracțiune47000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tipstriate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z5217 Şurub arhitect 1/4-20
€10.02 /unitate