Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z8412 Flat Washer Phenolic Fits 1/4 Inch, 5PK | AE6EPQ 5RE82

APPROVED VENDOR Z8412 Mașină de spălat plată fenolică pentru 1/4 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE6EPQ Model: Z8412Crucea Ref: 5RE82

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€6.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriBronza
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.282 "
Materialfenolic
În afara Dia.0.625 "
Grosime0.063 "
Grosime Toleranță+/- 0.008 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8547200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8412 Mașină de spălat plată fenolică pentru 1/4 inch, 5 buc
€6.99 /ambalaj