Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z8803 Saibă plată oxid negru gros Se potrivește M3, 25PK | AE6EPU 5RE85

APPROVED VENDOR Z8803 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește M3, 25PK

În stoc
Articol: AE6EPU Model: Z8803Crucea Ref: 5RE85
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
€28.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM3
În interiorul Dia.3.2mm
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.8mm
Rockwell HardnessC40
Grosime2mm
Grosime Toleranță+ 0.4 mm / -0.5 mm
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8803 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește M3, 25PK
€28.36 /ambalaj