Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z8814SS Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits M14, 5PK | AA9ZCM 1JYD1

APPROVED VENDOR Z8814SS șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește M14, 5 buc.

În stoc
Articol: AA9ZCM Model: Z8814SSCrucea Ref: 1JYD1
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
€22.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM14
În interiorul Dia.15mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.25 mm
Rockwell HardnessB70
Grosime3mm
Grosime Toleranță+ 0.4 mm / -0.5 mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț
Furnizor APROBAT WAS40414 Mașină de spălat plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch - Pachet de 25 | AB9KLJ 2DNX2 A fost 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standard€36.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8814SS șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește M14, 5 buc.
€22.76 /ambalaj