Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z8876 Flat Washer, M36x50mm Size, Black oxide | AE6GDQ 5RU20

APPROVED VENDOR Z8876 Șaibă plată, dimensiune M36x50mm, oxid negru

În stoc
Articol: AE6GDQ Model: Z8876Crucea Ref: 5RU20
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
€11.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM36
În interiorul Dia.37mm
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.50mm
Rockwell HardnessC40
Grosime7.5mm
Grosime Toleranță+ 0.4 mm / -0.5 mm
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8876 Șaibă plată, dimensiune M36x50mm, oxid negru
€11.23 /unitate