Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z8950D Saiba patrata zincata cu diamant se potriveste cu 1/4 inch, 2PK | AA9YWU 1JUT9

APPROVED VENDOR Z8950D Șaibă pătrată zincată cu diamant pentru 1/4 inch, 2 buc

În stoc
Element: AA9YWU Model: Z8950DCrucea Ref: 1JUT9
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
€22.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie pătrată
finalizareaGalvanizat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.5 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessB49
Grosime1 / 4 "
TipDiamant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimePreț
Furnizor APROBAT Z8881-HDG Saiba patrata galvanizata se potriveste cu 5/8 inch | AB8MUY 26L104 Z8881-HDGGalvanizat5 / 8 "11 / 16 "3"0.61B405 / 8 "1 / 4 "€16.86
Furnizor APROBAT Z8947G Saiba patrata galvanizata se potriveste cu 3/4 inch | AB8MUZ 26L105 Z8947GGalvanizat3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "3 / 16 "€21.08
Furnizor APROBAT Z8948G Saiba patrata galvanizata se potriveste cu 3/4 inch | AB8MVA 26L106 Z8948GGalvanizat3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "1 / 4 "€22.60
Furnizor APROBAT Z8882-HDG Mașină de spălat pătrată zincată la cald se potrivește cu 3/4 inch | AB8MVB 26L107 Z8882-HDGGalvanizat la cald3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "1 / 4 "€13.93
RFQ
VINDATOR APROBAT Z8883-HDG Saiba patrata galvanizata se potriveste cu 7/8 inch | AB8MVC 26L108 Z8883-HDGGalvanizat7 / 8 "15 / 16 "3"0.61B407 / 8 "1 / 4 "€17.41
Furnizor APROBAT Z8892-HDG Saiba patrata galvanizata se potriveste cu 5/8 inch | AB8MVD 26L109 Z8892-HDGGalvanizat5 / 8 "11 / 16 "4"1.07B405 / 8 "1 / 4 "€33.76
Furnizor APROBAT Z8884-HDG Saiba patrata galvanizata se potriveste 1 in | AB8MVE 26L110 Z8884-HDGGalvanizat1"1-1/16 "3"0.61B401"1 / 4 "€16.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8950D Șaibă pătrată zincată cu diamant pentru 1/4 inch, 2 buc
€22.40 /ambalaj