Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z8954G Șaibă pătrată galvanizată groase se potrivește cu 1/2 inch | AE6GDX 5RU26

APPROVED VENDOR Z8954G Șaibă pătrată galvanizată groase se potrivește cu 1/2 inchi

În stoc
Articol: AE6GDX Model: Z8954GCrucea Ref: 5RU26

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€15.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător pătrat gros
finalizareaGalvanizat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.9 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessB49
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.030 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.Preț
Furnizor APROBAT Z8960G Saiba patrata galvanizata se potriveste cu 7/8 inch | AE6GEG 5RU35 Z8960G7 / 8 "15 / 16 "€32.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8954G Șaibă pătrată galvanizată groase se potrivește cu 1/2 inchi
€15.89 /unitate