Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9086 Saibă plată oxid negru gros Se potrivește #6, 25PK | AE6GEP 5RU42

APPROVED VENDOR Z9086 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește #6, 25PK

În stoc
Articol: AE6GEP Model: Z9086Crucea Ref: 5RU42
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
€12.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.5 / 32 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.3 / 8 "
Rockwell HardnessC40
Grosime5 / 64 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9086 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește #6, 25PK
€12.56 /ambalaj