Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9087 Flat Washer Thick Black Oxide Fits #8, 25PK | AE6GER 5RU44

APPROVED VENDOR Z9087 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește #8, 25PK

În stoc
Articol: AE6GER Model: Z9087Crucea Ref: 5RU44

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€8.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.7 / 16 "
Rockwell HardnessC40
Grosime5 / 64 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9087 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește #8, 25PK
€8.48 /ambalaj