MAIN FILTER INC. MF0714200 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 10.82 inchi | CG4CZL 0500R005BN4HCV

MAIN FILTER INC. MF0714200 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime 10.82 inch

Articol: CG4CZL Model: MF0714200Cruce Ref: 0500R005BN4HCV '
€125.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.898 "
OD inferior3.721 "
Capacitate83.93
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru5
Dimensiunea filtrului896 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime10.82 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus3.721 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0500R005BN4HCV

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0006416 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, 16.22 inci înălțime | CF6QWF MF0006416-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-€154.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006769 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.99 inci | CF6QZU MF0006769În afară1.347 "2.362 "-8.99-2.362 "21.55€67.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007069 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 36.25 inci | CF6REL MF0007069În afară3.799 "5.65 "În afară36.25 "-5.65 "447.32€357.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007075 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.27 inci | CF6REM MF0007075În afară2.03 "3.9 "-8.272.03 "3.9 "47.41€61.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007081 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci | CF6REP MF0007081În afară1.347 "2.362 "-7.99 "-2.362 "20.22€62.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007219 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.66 inci | CF6RGW MF0007219În afară1.347 "2.362 "-5.66-2.362 "13.36€57.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007321 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.13 inchi | CF6RHH MF0007321În afară0.48 "1.378 "În afară4.13 "-1.378 "4.55€61.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0714200 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime 10.82 inch
€125.25 /unitate