Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9099 Saiba plată oxid negru gros pentru 1/2 inch, 25 buc | AE6GFH 5RU59

APPROVED VENDOR Z9099 Șaibă plată oxid negru gros pentru 1/2 inch, 25 buc

În stoc
Articol: AE6GFH Model: Z9099Crucea Ref: 5RU59
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
€19.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.1.125 "
Rockwell HardnessC40
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9099 Șaibă plată oxid negru gros pentru 1/2 inch, 25 buc
€19.66 /ambalaj