Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9105 Saibă plată oxid negru gros pentru 1-1/4 inci, 5 buc | AE6GGB 5RU76

APPROVED VENDOR Z9105 Șaibă plată oxid negru gros pentru 1-1/4 inchi, 5 buc.

În stoc
Articol: AE6GGB Model: Z9105Crucea Ref: 5RU76
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
€29.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.25 "
În interiorul Dia.1-9/32 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.2.5 "
Rockwell HardnessC40
Grosime9 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9105 Șaibă plată oxid negru gros pentru 1-1/4 inchi, 5 buc.
€29.51 /ambalaj