Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9186-BEV-SS Saibă plată din oțel inoxidabil teșit pentru 5/8 inch, 2 buc | AA9ZBY 1JYB6

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-SS Șaibă plată teșită din oțel inoxidabil pentru 5/8 inch, 2 buc.

În stoc
Element: AA9ZBY Model: Z9186-BEV-SSCrucea Ref: 1JYB6
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
€16.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.21 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.25 "
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9186-BEV-SS Șaibă plată teșită din oțel inoxidabil pentru 5/8 inch, 2 buc.
€16.14 /ambalaj