Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z9189-BEV-H Saiba plana din otel tesit se potriveste cu 1 in | AE6HAN 5RY18

APPROVED VENDOR Z9189-BEV-H Șaibă plată din oțel teșit se potrivește cu 1 in

În stoc
Articol: AE6HAN Model: Z9189-BEV-HCrucea Ref: 5RY18
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
€11.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1.031 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessB49
Grosime5 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9189-BEV-H Șaibă plată din oțel teșit se potrivește cu 1 in
€11.19 /unitate