Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9204SS Mașină de spălat plată Grosime 18-8 Se potrivește 1/2 inch, 5PK | AE6HBH 5RY36

APPROVED VENDOR Z9204SS șaibă plată grosime 18-8 se potrivește cu 1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE6HBH Model: Z9204SSCrucea Ref: 5RY36
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
€39.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.125 "
Rockwell HardnessB70
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimePreț
VINDATOR APROBAT Z9208SS Mașină de șaibă plată grosime 18-8 Oțel inoxidabil inox Se potrivește 1 in | AE6HBW 5RY48 Z9208SS1"1.031 "2"9 / 32 "€39.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9204SS șaibă plată grosime 18-8 se potrivește cu 1/2 inch, 5 buc.
€39.58 /ambalaj