Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9250SS Mașină de spălat plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 1-3/8 inch | AA9YXH 1JUX4

APPROVED VENDOR Z9250SS Mașină de șaibă plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1-3/8 inch

În stoc
Element: AA9YXH Model: Z9250SSCrucea Ref: 1JUX4
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
€55.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJumbo Spălător
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.375 "
În interiorul Dia.1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2.75 "
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+ 0.020 / -0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9250SS Mașină de șaibă plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1-3/8 inch
€55.20 /unitate