Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9254SS Mașină de spălat plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 1-3/4 inch | AA9YXL 1JUX7

APPROVED VENDOR Z9254SS Mașină de șaibă plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1-3/4 inch

În stoc
Articol: AA9YXL Model: Z9254SSCrucea Ref: 1JUX7
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
€77.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJumbo Spălător
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.75 "
În interiorul Dia.1.875 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3.375 "
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+ 0.020 / -0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9254SS Mașină de șaibă plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1-3/4 inch
€77.75 /unitate