Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9270 Saiba Plata Gros Galben Zinc Se potriveste cu 1/4 Inch, 100PK | AE6HCN 5RY64

APPROVED VENDOR Z9270 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 1/4 inch, 100PK

În stoc
Articol: AE6HCN Model: Z9270Crucea Ref: 5RY64
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
€31.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.5 / 8 "
Rockwell HardnessC43 până la C49
Grosime3 / 32 "
Grosime Toleranță+ 0.015 / -0.004 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9270 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 1/4 inch, 100PK
€31.35 /ambalaj