Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9277 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 3/4 Inch, 10PK | AE6HCW 5RY71

APPROVED VENDOR Z9277 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 3/4 inch, 10PK

În stoc
Articol: AE6HCW Model: Z9277Crucea Ref: 5RY71

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€31.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.13 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1 15 / 32 "
Rockwell HardnessC43 până la C49
Grosime7 / 32 "
Grosime Toleranță+ 0.011 / -0.012 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9277 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 3/4 inch, 10PK
€31.46 /ambalaj