Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9421 Șaibă plată cu fante din oxid negru se potrivește #10 | AE6HDE 5RY79

APPROVED VENDOR Z9421 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește #10

În stoc
Articol: AE6HDE Model: Z9421Crucea Ref: 5RY79
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
€11.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.1"
Rockwell HardnessB49
Slot Width9 / 32 "
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9421 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește #10
€11.01 /unitate