Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9433SS Mașină de șaibă plată cu fante din oțel inoxidabil 18-8 se potrivește cu 3/4 inch | AA9ZDT 1JYG2

APPROVED VENDOR Z9433SS Șaibă plată cu fante 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 3/4 inchi

În stoc
Articol: AA9ZDT Model: Z9433SSCrucea Ref: 1JYG2
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
€40.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2.5 "
Rockwell HardnessB70
Slot Width25 / 32 "
Grosime7 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.21
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9433SS Șaibă plată cu fante 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 3/4 inchi
€40.64 /unitate