Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9437SS Flat Washer Slotted 18-8 Stainless Steel Fits 1-1/4in | AA9ZDV 1JYG4

APPROVED VENDOR Z9437SS Flat Washer Slotted 18-8 Stainless Steel Fits 1-1/4in

În stoc
Articol: AA9ZDV Model: Z9437SSCrucea Ref: 1JYG4
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
€111.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3"
Rockwell HardnessB70
Slot Width1 5 / 16 "
Grosime7 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9437SS Flat Washer Slotted 18-8 Stainless Steel Fits 1-1/4in
€111.21 /unitate