Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9536SET Spherical Washer Steel M30 56mm Outer Diameter Pr, 2PK | AE6JAL 5TA20

APPROVED VENDOR Z9536SET Saiba sferica din otel M30 56mm Diametru exterior Pr, 2PK

În stoc
Element: AE6JAL Model: Z9536SETCrucea Ref: 5TA20
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
€164.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie35mm
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM30
ID masculin31mm
MaterialOţel
În afara Dia.56mm
Rază41mm
Rockwell HardnessB68
Grosime19.2mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9536SET Saiba sferica din otel M30 56mm Diametru exterior Pr, 2PK
€164.41 /ambalaj