Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9675 Saiba pentru aripi din zinc gros se potriveste cu 1-1/4 in | AE6JAT 5TA26

APPROVED VENDOR Z9675 Șaibă apărătoare din zinc gros pentru 1-1/4 inchi

În stoc
Articol: AE6JAT Model: Z9675Crucea Ref: 5TA26
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
€49.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu aripă groasă
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.25 "
În interiorul Dia.1.375 "
MaterialOţel
În afara Dia.4"
Rockwell HardnessB49
Grosime1 / 2 "
Grosime Toleranță+/- 0.050 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6165
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimeGrosime ToleranțăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT Z9673 Șaibă apărătoare din zinc gros pentru 7/8 inch | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "€13.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9675 Șaibă apărătoare din zinc gros pentru 1-1/4 inchi
€49.20 /unitate