Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9680SS Saibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește 1/4 inch | AA9YXU 1JUY5

APPROVED VENDOR Z9680SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch

În stoc
Element: AA9YXU Model: Z9680SSCrucea Ref: 1JUY5
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
€12.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu aripă groasă
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.5 "
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9680SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch
€12.08 /unitate