Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9688SS Saibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 1/2 inch | AA9YXZ 1JUZ1

APPROVED VENDOR Z9688SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/2 inch

În stoc
Articol: AA9YXZ Model: Z9688SSCrucea Ref: 1JUZ1
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
€15.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu aripă groasă
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0428
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9688SS Șaibă pentru aripi gros 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/2 inch
€15.04 /unitate