Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9693 Saibă pentru aripi din zinc gros pentru 3/4 inch, 5 buc | AE6JBJ 5TA41

APPROVED VENDOR Z9693 Șaibă apărătoare din zinc gros pentru 3/4 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE6JBJ Model: Z9693Crucea Ref: 5TA41
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
€26.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu aripă groasă
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.13 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.3"
Rockwell HardnessB49
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.025 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0058
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimeGrosime ToleranțăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT Z9673 Șaibă apărătoare din zinc gros pentru 7/8 inch | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "€13.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9693 Șaibă apărătoare din zinc gros pentru 3/4 inch, 5 buc
€26.33 /ambalaj