Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT ZA0130-SS32 Standoff Rotund 18-8 1/4-20 X 1 1/2, 2PK | AE3VZC 5GHV5

APPROVED VENDOR ZA0130-SS32 Standoff Rotund 18-8 1/4-20 X 1 1/2, 2PK

În stoc
Articol: AE3VZC Model: ZA0130-SS32Crucea Ref: 5GHV5
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
€69.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriSilver
finalizareaBrite US32
Lungime1.5 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1 / 2 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune80,000 psi
Adâncimea firului1 / 2 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0130-SS32 Standoff Rotund 18-8 1/4-20 X 1 1/2, 2PK
€69.16 /ambalaj