Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0144-AL28 Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 3/4, 2PK | AE3VZU 5GHY8

APPROVED VENDOR ZA0144-AL28 Standoff rotund aluminiu 5/16-18 X 3/4, 2 buc

În stoc
Articol: AE3VZU Model: ZA0144-AL28Cruce Ref: 5GHY8
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
€23.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriSilver
finalizareaClear anodizat US28
Lungime3 / 4 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.5 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune55,000 psi
Adâncimea firului3 / 4 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0144-AL28 Standoff rotund aluminiu 5/16-18 X 3/4, 2 buc
€23.49 /ambalaj