Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0256-SS32 Standoff Cap Round Stainless Steel 1 1/4 X 1/2, 2PK | AE3ARV 5AGW0

APPROVED VENDOR ZA0256-SS32 Capac separator rotund din oțel inoxidabil 1 1/4 X 1/2, 2 buc.

În stoc
Articol: AE3ARV Model: ZA0256-SS32Crucea Ref: 5AGW0
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
€134.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rotund de separare
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Diametru1.25 "
finalizareaBrite US32
Înălţime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 psi
TipPanou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la înălțime (+/- 0.010 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0256-SS32 Capac separator rotund din oțel inoxidabil 1 1/4 X 1/2, 2 buc.
€134.59 /ambalaj