Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT ZA0261-SS32D Capac de separare rotund din oțel inoxidabil 1 1/2 X 1/2, 2 buc | AE3ATM 5AGX6

APPROVED VENDOR ZA0261-SS32D Capac separator rotund din oțel inoxidabil 1 1/2 X 1/2, 2 buc.

În stoc
Articol: AE3ATM Model: ZA0261-SS32DCrucea Ref: 5AGX6
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
€117.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rotund de separare
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Diametru1.5 "
finalizareaSatin US32D
Înălţime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 psi
TipPanou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la înălțime (+/- 0.010 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0261-SS32D Capac separator rotund din oțel inoxidabil 1 1/2 X 1/2, 2 buc.
€117.49 /ambalaj