Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT ZBR.010032100.PL.DAR.GR100 Stud Filetat Simplu 10-32 X 1, 25BUC | AA2NFF 10U575

APPROVED VENDOR ZBR.010032100.PL.DAR.GR100 Știft cu filet simplu 10-32 X 1, 25 buc

În stoc
Articol: AA2NFF Model: ZBR.010032100.PL.DAR.GR100Crucea Ref: 10U575
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
€116.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialAliaj 360
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Lungime totală1"
Rockwell HardnessB55
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet10-32
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZBR.010032100.PL.DAR.GR100 Știft cu filet simplu 10-32 X 1, 25 buc
€116.16 /ambalaj