Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 56196 Știft filetat Zinc 6-32X1-1/2, 100BUC | AA2LPW 10P862

APPROVED VENDOR 56196 Știft filetat Zinc 6-32X1-1/2, 100PK

În stoc
Articol: AA2LPW Model: 56196Crucea Ref: 10P862
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
€116.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă1A
finalizareazinc
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Min. Rezistență la tracțiune60,000 psi
Lungime totală1.5 "
Rockwell HardnessB85 la B97
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6-32
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 56196 Știft filetat Zinc 6-32X1-1/2, 100PK
€116.29 /ambalaj