NIBCO Bujie la culoare


Filtru
Material corp: Cupru Wrot , Tipul conexiunii: FTG x C , Material: Cupru Wrot , Temp. Gamă: -20 grade până la 400 grade F
StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
618 2x11 / 2
364 psi@100 grade F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€45.26
A
618 11/2x11/4
408 psi@100 grade F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€14.13
A
618 11 / 4x1
439 psi@100 grade F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€10.97
A
618 1x1 / 2
494 psi@100 grade F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"€10.24
A
618 1x3 / 4
494 psi@100 grade F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€9.21
A
618 3/4x5/8
582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€6.57
A
618 3/4x1/2
582 psi@100 grade F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€7.23
A
618 5/8x1/2
631 psi@100 grade F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"€4.34
A
618 1/2x3/8
722 psi@100 grade F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€3.81
A
618 1/2x1/4
722 psi@100 grade F5 / 8 "x 3 / 8"1 / 2 "x 1 / 4"€3.97
A
618 3/8x1/4
779 psi@100 grade F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"€3.10
A
618 1/4x1/8
912 psi@100 grade F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€3.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?