Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 618 1 x 3/4 Bucșă încasată din cupru 1 x 3/4 inch | AB3WKL 1VMH8

NIBCO 618 1x3/4 Bucșă Flush Cupru Wrot 1 x 3/4 In

În stoc
Articol: AB3WKL Model: 618 1x3 / 4Crucea Ref: 1VMH8
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
€9.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBujie la culoare
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG x C
Presiune maximă494 psi@100 grade F
În afara Dia.1-1/8" x 7/8"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 "x 3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)2.87
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 618 1/4x1/8 Bucșă încasată din cupru 1/4 x 1/8 in | AB3WKD 1VMG9 618 1/4x1/8912 psi@100 grade F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€3.16
NIBCO 618 3/8x1/4 Bucșă încasată din cupru, 3/8 x 1/4 in | AB3WKE 1VMH1 618 3/8x1/4779 psi@100 grade F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"€3.10
NIBCO 618 1/2x3/8 Bucșă încasată din cupru, 1/2 x 3/8 in | AB3WKF 1VMH3 618 1/2x3/8722 psi@100 grade F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€3.81
NIBCO 618 5/8x1/2 Bucșă încasată din cupru 5/8 x 1/2 inch | AB3WKG 1VMH4 618 5/8x1/2631 psi@100 grade F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"€4.33
NIBCO 618 1x1/2 Bucșă încasată din cupru, 1 x 1/2 inch | AB3WKH 1VMH5 618 1x1 / 2494 psi@100 grade F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"€10.25
NIBCO 618 3/4x5/8 Bucșă încasată din cupru 3/4 x 5/8 inch | AB3WKJ 1VMH6 618 3/4x5/8582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€6.57
NIBCO 618 3/4x1/2 Bucșă încasată din cupru 3/4 x 1/2 inch | AB3WKK 1VMH7 618 3/4x1/2582 psi@100 grade F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€7.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 618 1x3/4 Bucșă Flush Cupru Wrot 1 x 3/4 In
€9.21 /unitate