Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZS4.008032034.PL.DAR.GR100 Threaded Stud Stainless Steel 8-32 X 3/4, 50PK | AA2NDL 10U513

APPROVED VENDOR ZS4.008032034.PL.DAR.GR100 Știft filetat Oțel inoxidabil 8-32 X 3/4, 50PK

În stoc
Element: AA2NDL Model: ZS4.008032034.PL.DAR.GR100Crucea Ref: 10U513
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
€74.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Clasă1A
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Lungime totală3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8-32
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZS4.008032034.PL.DAR.GR100 Știft filetat Oțel inoxidabil 8-32 X 3/4, 50PK
€74.72 /ambalaj