APRILAIRE 600M Bypass de scurgere a umidificatorului pentru întreaga casă 0.5a | AG2NGH 31TP29

APRILAIRE 600M Toată Casa Umidificator Bypass de scurgere 0.5a

În stoc
Element: AG2NGH Model: 600MCrucea Ref: 31TP29

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€463.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmidificator casnic întreg
Amplificatoare AC0.5
CuloriAlb / Gri
Adâncime10-5/16 "
Tip de scurgereFurtun ID 1/2 "
Conducta Dia.6"
Înălţime15 13 / 16 "
Max. Capacitatea piciorului pătrat4000
Tip montareplenară
Număr de viteze0
Fitil de înlocuireModel Wick # 35
NecesităTuburi de alimentare, conducte de ocolire, furtun de scurgere
TipBypass de scurgere
Voltaj24
Garanție5 ani
Watts2.3
Lăţime15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7125
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8479891000

Detalii produs:

    • Clearance necesar în exterior (16 ")
    • Deschiderea plenului este necesară (10 "H x 12.8" W)
    • Fitil tratat cu (acoperire ceramică)

Variante de produs

ProdusModelNecesităAmplificatoare ACAdâncimeTipVoltajWattsLăţimeTip de scurgerePreț
APRILAIRE 400 Umidificator pentru întreaga casă 24v 10-3/8 inci adâncime | AG2NGC 31TP24 400Tuburi de alimentare, conducte de ocolire, furtun de scurgere0.510.375 "Bypass de scurgere242.315.5 "Furtun ID 1/2 "€670.35
APRILAIRE 400M Umidificator pentru întreaga casă 24v 10-5/16 inci adâncime | AG2NGD 31TP25 400MTuburi de alimentare, conducte de ocolire, furtun de scurgere0.510-5/16 "Bypass de scurgere242.315.5 "Furtun ID 1/2 "€530.48
Umidificator pentru întreaga casă APRILAIRE 500 13 inci înălțime x 15-1/2 inci lățime | AG2NGE 31TP26 500Tuburi de alimentare, conducte de ocolire, furtun de scurgere0.510-5/16 "Bypass de scurgere242.315.5 "Furtun ID 1/2 "€514.79
Umidificator pentru întreaga casă APRILAIRE 500M 3000 mp. Picioare | AG2NGF 31TP27 500MTuburi de alimentare, conducte de ocolire, furtun de scurgere0.510-5/16 "Bypass de scurgere242.315.5 "Furtun ID 1/2 "€426.68
Umidificator pentru întreaga casă APRILAIRE 600 15-13/16 inci înălțime | AG2NGG 31TP28 600Tuburi de alimentare, conducte de ocolire, furtun de scurgere0.510-5/16 "Bypass de scurgere242.315.5 "Furtun ID 1/2 "€590.21
Umidificator pentru întreaga casă APRILAIRE 700 3000 mp. Picioare 120v | AG2NGJ 31TP30 700Tuburi de alimentare, conducte de ocolire, furtun de scurgere0.810-5/16 "Alimentat cu ventilator12010015 29 / 32 "Furtun ID 1/2 "€864.94
APRILAIRE 700M umidificator pentru întreaga casă alimentat cu ventilator 0.8a | AG2NGK 31TP31 700MTuburi de alimentare, conducte de ocolire, furtun de scurgere0.810-5/16 "Alimentat cu ventilator12010015 29 / 32 "Furtun ID 1/2 "€760.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APRILAIRE 600M Toată Casa Umidificator Bypass de scurgere 0.5a
€463.89 /unitate